RS PRO, ケーブルマーカー 燈色地に黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様固定方法:スナップオンレジェンド:3最小ケーブル径:3mm最大ケーブル径:3.4mm色:燈色地に黒長さ:4mm量:100材質:ナイロン 6ケーブル径レンジ:3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工 注文コード46998124 品番812-1253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様・規格など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:スナップオン
レジェンド:3
最小ケーブル径:3mm
最大ケーブル径:3.4mm
色:燈色地に黒
長さ:4mm
量:100
材質:ナイロン 6
ケーブル径レンジ:3 → 3.4mm
RSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工
材質ナイロン 6 長さ(mm)4 燈色地に黒 固定方法スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド3 最小ケーブル径(Φmm)3 最大ケーブル径(Φmm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする