仕様
固定方法:タイ
色:白
長さ:38.5mm
幅:19 mm
量:100
材質:ナイロン 66
基準適合:RoHS対応、UL
マーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください
材質ナイロン 66
長さ(mm)38.5
幅(mm)19
色白
規格RoHS対応、UL
固定方法タイ
RoHS指令(10物質対応)対応