492-320 RS PRO, ケーブルマーカー 白 RS PRO 46998867

RS PRO, ケーブルマーカー 白

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
19
注文コード
46998867
品番
492-320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
固定方法:タイ
色:白
長さ:65mm
幅:19 mm
量:100
材質:ナイロン 66
基準適合:RoHS対応、UL
マーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください
材質
ナイロン 66
幅(mm)
19
固定方法
タイ
長さ(mm)
65
色
白
規格
RoHS対応、UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする