RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ケーブルマーカー 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6
注文コード
46998885
品番
812-1543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定方法:タイ
色:白
長さ:270mm
幅:4.6 mm
量:100
材質:ナイロン 66
引張り強さ:22kg
Marking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
270
幅(mm)
4.6
色
白
引張強度(kg)
22
固定方法
タイ
RoHS指令(10物質対応)
対応