RS PRO, ケーブルマーカー 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)4.8 注文コード46998894 品番812-1552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:タイ
色:白
長さ:300mm
幅:4.8 mm
量:100
材質:ナイロン 66
引張り強さ:22kg
Marking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能
材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.8 引張強度(kg)22 固定方法タイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする