仕様
固定方法:熱収縮チューブ
最小ケーブル径:1.1mm
最大ケーブル径:2.7mm
色:白
幅:3.2 mm
量:250
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
燃焼挙動:難燃性
耐久性のある:摩耗、化学薬品
ケーブル径レンジ:1.1 → 2.7mm
RSヒートシンク識別スリーブ. 熱収縮性の識別スリーブは、高品質の難燃性ポリオレフィン製で、優れた性能を発揮します。 マーカースリーブは、切り込みの入ったラダー形式で構成されています。 識別スリーブは非常にフレキシブルで、肉薄の設計になっており、プリンタと併用できるので、エラー、設置時間及びコストが低減します。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 多様な直径サイズで黄色又は白色を用意 ; 熱転写プリンタですぐに使用可能 ; フレキシブル ; 難燃性 ; 摩耗と化学薬品に対して優れた耐性 ; 物理、化学薬品、電気特性に対する信頼性が高い ; チューブには点線の切り込みが入っているので、簡単に引き裂けます
材質ポリオレフィン
幅(mm)3.2
色白
固定方法熱収縮チューブ
動作温度(℃)-55〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
最小ケーブル径(Φmm)1.1
最大ケーブル径(Φmm)2.7