内容量1個
仕様固定方法:自己接着レジェンド:0 → 9色:白地に黒長さ:33mm幅:5.6 mm量:10材質:ビニール被覆クロス基準適合:RoHS対応RS粘着式ワイヤマーカー. この粘着式ワイヤマーカーは、ケーブルに貼り付けると永続的に識別することができます。 このワイヤマーカーは、さまざまな直径のケーブルに使用することができ、端子を接続する前でも後でも貼り付けることができます。. ケーブルに貼り付けると永続的に識別可能 端子を接続する前でも後でも貼り付け可能 布タイプラベル
規格RoHS対応
材質ビニール被覆クロス
注文コード46998998
品番812-1528