RS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定方法:自己接着レジェンド:1 → 45色:白地に黒長さ:33mm幅:5.6 mm量:10材質:ビニール被覆クロス基準適合:RoHS対応Vinyl Cloth Cable Markers in Books. Sticks to cable for permanent identification Used extensively for cable diameters after or before terminal is attached Book size 143x82 mm Ten pages of markers (450 per kit) Each vinyl cloth label measures (LxW) 25x6.5 mm 規格RoHS対応 材質ビニール被覆クロス 注文コード46999007 品番812-1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・規格・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:自己接着
レジェンド:1 → 45
色:白地に黒
長さ:33mm
幅:5.6 mm
量:10
材質:ビニール被覆クロス
基準適合:RoHS対応
Vinyl Cloth Cable Markers in Books. Sticks to cable for permanent identification Used extensively for cable diameters after or before terminal is attached Book size 143x82 mm Ten pages of markers (450 per kit) Each vinyl cloth label measures (LxW) 25x6.5 mm
材質ビニール被覆クロス 長さ(mm)33 幅(mm)5.6 白地に黒 規格RoHS対応 固定方法自己接着 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド1 → 45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする