RS PRO, ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 仕様固定方法:クリップオン量:540ケーブル径レンジ:0.75 → 1.25mmレジェンド:-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, Tマーカーの色:白材質:PVCシリーズ:N TYPE最大ケーブル径:2.7mmクリップ式ケーブルマーカーキット. 終端処理後にケーブルの位置を変えずに分かりやすくマーク可能 キットの内容: 0-9の数字、+と-の記号、E、R、S T、L、Nの英字 30枚のマーカーが付いた棒で提供 材質: リジッドPVC 注文コード46999043 品番664-2899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:クリップオン
量:540
ケーブル径レンジ:0.75 → 1.25mm
レジェンド:-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
マーカーの色:白
材質:PVC
シリーズ:N TYPE
最大ケーブル径:2.7mm
クリップ式ケーブルマーカーキット. 終端処理後にケーブルの位置を変えずに分かりやすくマーク可能 キットの内容: 0-9の数字、+と-の記号、E、R、S T、L、Nの英字 30枚のマーカーが付いた棒で提供 材質: リジッドPVC
材質PVC シリーズN TYPE 固定方法クリップオン RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T 最大ケーブル径(Φmm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする