仕様
固定方法:スライドオン
量:3600
ケーブル径レンジ:2 → 8mm
レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, Plain, R, S, T
マーカーの色:様々な色
材質:PVC
耐久性のある:グリス、オイル
最小ケーブル径:2mm
最大ケーブル径:8mm
RS Pro楕円ケーブルマーキングキット. 3600個の高品質のスライドオンPVCケーブルマーカー(文字、数字、記号)が揃っているケーブルマーキングキットです。 このマーカーは、持ち運びやすい実用的な仕切り付き収納ボックス入りです。 マーカーの楕円形状のデザインにより、1種類のサイズでさまざまなケーブル径に取り付けることができます。 このキットは、電線やケーブルのマーキングに最適です。. 特長と利点:. 3600個の実用的なケーブルマーカーキット(収納ケース入り) 高品質のフレキシブルPVC製 オイル、摩耗、グリースに対する耐性 楕円形状のデザインにより2 → 8 mm2のケーブルに取り付け可能 最高使用温度: +80 ℃. キットの内容. 各200マーカー: 0 → 9 (色分け済み) 文字L、N、R、S、T (白地に黒) 記号+、-、アース、空白(白地に黒)
材質PVC
固定方法スライドオン
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンド-, +, 0 → 9, Earth, L, N, Plain, R, S, T
最小ケーブル径(Φmm)2
最大ケーブル径(Φmm)8