仕様
固定方法:スライドオン
量:2700
ケーブル径レンジ:3.5 → 8mm
レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, Plain, R, S, T
マーカーの色:様々な色
材質:PVC
耐久性のある:グリス、オイル
最小ケーブル径:3.5mm
最大ケーブル径:8mm
RS Proケーブルマーキングキット、3.5 → 8 mm2. 2700個の高品質スライドオンPVCケーブルマーカー(文字、数字、記号)を収めたケーブルマーキングキットです。 このマーカーは、持ち運びやすい実用的な仕切り付き収納ボックス入りです。 マーカーの形状は、1種類のサイズでさまざまなケーブル径に対応して、ケーブルをしっかり掴めるように設計されています。 このキットは、電線やケーブルのマーキングに最適です。. 特長と利点:. 2700個のケーブルマーカーが収納ケースに入った実用キット 高品質のフレキシブルPVC製 オイル、摩耗、グリースに対する耐性 ケーブル径3.5 → 8 mm2用 最高使用温度: +85 ℃. キットの内容. マーカー各150個: 0 → 9 (色分け) 文字L、N、R、S、T (白地に黒) 記号+、-、アース、空白(白地に黒)
材質PVC
固定方法スライドオン
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンド-, +, 0 → 9, Earth, L, N, Plain, R, S, T
最小ケーブル径(Φmm)3.5
最大ケーブル径(Φmm)8