RS PRO, ドリルビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様直径:1.2mm材質:スチールHSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔 注文コード46999305 品番457-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,696
販売価格(税別)
3,360
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
直径:1.2mm
材質:スチール
HSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする