RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 シース色 注文コード46999628 品番144-7641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルスナップインM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
動作温度 Max:+75℃
RS Pro M8コネクタ、メスアングル. RS Pro M8メスコネクタシリーズで、スペースが問題となる用途向けのライトアングルです。各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。これらのM12メスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 被覆の部分剥離済み. 被覆の色: 黒. 定格電流: 4 A. ケーブル長: 2 m又は5 m
長さ(m)2 許容電流(A)4 動作温度(℃)+75 コンタクト数3 シース色 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAライトアングルスナップインM8 コネクタB未処理終端 コア数3 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする