144-7644 RS PRO, ロボットケーブル RS PRO 47000023

RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)2シース色注文コード47000023品番144-7644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
コネクタ A:ストレートスナップインM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
M8コネクタ、メスストレート. RS Proがお届けするこのM8コネクタは、品質と耐久性に輝かしい実績があります。各ソケットは接続しやすいSNAPを備えているため、このコネクタはお客様の用途への受け入れられやすい追加品となります。IP等級はIP67のため、このコネクタは過酷な環境にも完全に対応できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 定格電流: 4 A. 金めっきコンタクト. 被覆の部分剥離済み終端
長さ(m)2許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数4シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートスナップインM8コネクタB未処理終端コア数4ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする