ASE4204

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47001045 品番ASE4204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様自動挿入実装 長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79 幅(mm)7.37 (アクチュエータ)ナチュラル 極数4 アクチュエータの種類単一 材質(アクチュエータ)ナイロン 定格電流(A)3 グレードテレコム 構成四極-双投 材質(ベース)(端子)銅合金 接点材質 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル(アクチュエータ)拡張 実装方法Tube 移動量(mm)(アクチュエータ)2.79 動作機能オン オン 結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC115/DC28 向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする