AWTN1504

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47001106 品番AWTN1504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング 材質スイッチ端子のめっき材料:銀合金 極数2 定格電流(A)(端子)20 動作特性On-On 構成双極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 材質(ベース)端子:黄銅 ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) IP等級IP67 動作電圧(V)30DC/250AC、125AC アクチュエータ長さ(mm)17.48 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル 向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする