RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
グレー
注文コード
47001929
品番
174-7872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:8
コネクタAのコンタクト数:8
許容電流値:2 A
シース色:グレー
許容電圧:30 V ac/dc
ケーブル形状:丸型
断面積:0.25 mm2
シース材質:ポリウレタン(PUR)
長さ(m)
5
許容電流(A)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
コンタクト数
8
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
コア数
8
ケーブル形状
丸型
許容電圧(V)
30 ac/dc