RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 シース色グレー 注文コード47002288 品番174-7825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスM12 (4ポート)
長さ:10m
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:8 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:24 V dc
ケーブル形状:丸型
断面積:8 x 0.34 + 3 x 0.75 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)10 許容電流(A)8 材質(シース)塩化ビニール(PVC) コンタクト数5 シース色グレー 断面積(mm2)8 x 0.34 + 3 x 0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAメスM12 (4ポート) コア数5 ケーブル形状丸型 許容電圧(V)24 dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする