曜日別特売
102-4132 RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRO 47002796

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:250バール精度:±0.25 %出力タイプ:2ワイヤメディアは、測定:ガス、液体プロセス接続:BSP 1/4アナログ出力:4 → 20 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65危険区域認証:ATEX, IECEx温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属. RS Pro IPSシリーズATEX圧力トランスミッタ. RS Pro IPS ATEX産業用圧力トランスデューサは、さまざまな産業用途に適しています。 ピエゾ抵抗セラミックセンサにより、ステンレススチール製ハウジング内で媒体への優れた対応力を発揮します。 調整不要な、マイクロプロセッサベースの内蔵アンプにより、特に産業用途の電子機器での安定性が確保されます。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % マイクロプロセッサベースのアンプ 圧力範囲: -1 → 400 bar注文コード47002796品番102-4132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:250バール
精度:±0.25 %
出力タイプ:2ワイヤ
メディアは、測定:ガス、液体
プロセス接続:BSP 1/4
アナログ出力:4 → 20 mA
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
IP評価:IP65
危険区域認証:ATEX, IECEx
温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属. RS Pro IPSシリーズATEX圧力トランスミッタ. RS Pro IPS ATEX産業用圧力トランスデューサは、さまざまな産業用途に適しています。 ピエゾ抵抗セラミックセンサにより、ステンレススチール製ハウジング内で媒体への優れた対応力を発揮します。 調整不要な、マイクロプロセッサベースの内蔵アンプにより、特に産業用途の電子機器での安定性が確保されます。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % マイクロプロセッサベースのアンプ 圧力範囲: -1 → 400 bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする