曜日別特売
175-4986 RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み IPSシリーズ RS PRO 47003749

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み IPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:10バール精度:±0.25 %出力タイプ:アナログプロセス接続:BSP 1/4アナログ出力:0 → 5 V dc電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃注文コード47003749品番175-4986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:10バール
精度:±0.25 %
出力タイプ:アナログ
プロセス接続:BSP 1/4
アナログ出力:0 → 5 V dc
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする