曜日別特売
121-4207 RS PRO, 光ファイバコネクタ RS PRO 47004309

RS PRO, 光ファイバコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズLCサイズ【ファイバ】9/125μm注文コード47004309品番121-4207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,905
販売価格(税別)
3,550
仕様
【片面/両面】シンプレックス
RS Pro LCシングルモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、LC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このシングルモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが9/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準LCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復
サイズ【ファイバ】9/125μm直径(Φmm)【バッファ】2シリーズLCコネクタ形状LCコネクタ【ポリッシュ】PCモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする