ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
127
50.8
76.2
101.6
127
152.4
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
2540.00
3048.00
3556.00
4064.00
4572.00
1778.00
2032.00
2286.00
歯数
80
80
96
112
128
144
56
64
72
ベルト呼び幅
500
200
300
400
500
600
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47004352
品番
1000XXH500
参考基準価格(税別)
¥191,790
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
127
歯数
80
ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
15.24
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
1000
ベルト呼び幅
500