1200XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004413

 

1200XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004413
1200XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004413
1200XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004413

パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)152.4
ベルトピッチ周長(mm)3048.00
歯数96
ベルト呼び幅600
内容量1個注文コード47004413品番1200XXH600
参考基準価格(税別)¥268,160販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形XXHベルト幅(mm)152.4歯数96ピッチ(mm)31.75ベルトピッチ周長(mm)3048.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルトベルト呼び長さ1200ベルト呼び幅600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする