RS PRO
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (デマケーションボックス) LC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:デマケーションボックス
コネクタタイプ:LC
ポート数:6
片面/両面:デュプレックス
マルチモード/シングル:マルチモード
寸法:60 x 113 x 110mm
高さ:110mm
長さ:60mm
幅:113mm
注文コード
47004747
品番
172-7331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,051
販売価格(税別)
¥
16,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:デマケーションボックス
コネクタタイプ:LC
ポート数:6
片面/両面:デュプレックス
マルチモード/シングル:マルチモード
寸法:60 x 113 x 110mm
高さ:110mm
長さ:60mm
幅:113mm
RoHS指令(10物質対応)
対応