RS PRO
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (光ファイバスプライスエンクロージャ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47004844
品番
172-7313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:光ファイバスプライスエンクロージャ
ポート数:3
寸法:220 x 100 x 300mm
高さ:300mm
長さ:220mm
幅:100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応