42393 Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー SAIA-BURGESS 47005508

Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(500個)注文コード47005508品番42393
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥160,171
販売価格(税別)
145,610
仕様
アクチュエータタイプ:プランジ??ャー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT
IP評価:IP67
操作力:0.5 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
機械的寿命:3 x 10^6Operations
リリース力:0.1N
動作温度範囲:-40 → +85℃
プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 - 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V / DC30V) 動作温度範囲: -10 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする