SAIA-BURGESS
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
注文コード
47005517
品番
4BRSH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:15 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT
IP評価:IP67
操作力:7.2 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:亜鉛合金
機械的寿命:1000000Operations
リリース力:1.7N
動作温度範囲:-40 +85℃
SPDT 4BRシリーズ. IP54等級のシール構造 IP67等級の配線済み(シール構造) 機械的寿命: 10
6
回 動作温度範囲: -40 +85 ロングオーバートラベル スルーホール取り付け 寸法: H21 mm W29 mm D53 mm 銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応