42680 Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー SAIA-BURGESS 47005578

Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード47005578品番42680
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:タブ
コンタクト定格電流:10 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC
IP評価:IP40
操作力:4.5 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀(固定)、銀ニッケル(可動)
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:4.8N
動作温度範囲:-40 +85℃
UL、CSA. Saia-Burgessフェイルセーフ、強制開離. 溶着が発生した場合でもSPST-NCコンタクトが強制的に開状態になるスイッチ動作 コンタクト材質: Ag AgCdO ファストン端子: 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm プランジャ、レバー、ローラーレバータイプを用意 ケース材質: ガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6) 寸法: 15.9 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 10.1 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 28 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする