仕様アクチュエータタイプ:レベル
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:3 N
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:亜鉛
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:0.6N
動作温度範囲:-10 → +85℃
UL、CSA。. SPDT / SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm x W29 mm x D53 mm