曜日別特売
XCG8-S1-Z1 Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESS 47005675

Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:PCBコンタクト定格電流:6 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:NO/NCIP評価:IP40操作力:0.7 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:メラミンフェノール機械的寿命:5 x 10^7Operationsリリース力:0.09N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード47005675品番XCG8-S1-Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクチュエータタイプ:ローラレバー
ターミナルタイプ:PCB
コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC
IP評価:IP40
操作力:0.7 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:メラミンフェノール
機械的寿命:5 x 10^7Operations
リリース力:0.09N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする