内容量1袋(50個)仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:3 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:5000000Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード47005693品番V4NSYRUL