曜日別特売
2VCF9T3BGRUL Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESS 47005833

Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:12mmパネルのカットアウト直径:12mmコンタクト定格電流:15 A @ 250 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤アクチュエータタイプ:ボタンUL、CSA. プレーン / シュラウド付きボタンアセンブリ. 2つのV3 SPDTマイクロスイッチを装備 不動態化スチール製ブラケット スイッチはブラケットにリベット留め 赤、緑、黒のボタンを用意 コンタクト定格: 250 V ac / 16 (4) A 1つの穴で取り付け - 12 mm注文コード47005833品番2VCF9T3BGRUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:12mm
パネルのカットアウト直径:12mm
コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac
アクチュエータ色:黒/緑/赤
アクチュエータタイプ:ボタン
UL、CSA. プレーン / シュラウド付きボタンアセンブリ. 2つのV3 SPDTマイクロスイッチを装備 不動態化スチール製ブラケット スイッチはブラケットにリベット留め 赤、緑、黒のボタンを用意 コンタクト定格: 250 V ac / 16 (4) A 1つの穴で取り付け - 12 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする