内容量1袋(50個)仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16.2mmパネルのカットアウト直径:16.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:グレーコンタクト材質:プラスチックプッシュボタンスイッチ及びインジケータ. 各スイッチには1個のコンタクトブロックが装着されていますが、最大で2個のコンタクトブロックを追加して、スイッチ1つあたり3個まで取り付けることができます(追加のコンタクトブロックについては、品番 ; 339-033 339-033 を参照)。 各コンタクトブロックは、常時開コンタクト1つと常時閉コンタクト1つを装備 定格電流: 5 A @ 250 V ac、4 A @ 24 V dc >機械的寿命: 10 6 回 寸法: パネル背後の奥行きは最大で45 mm、パネル厚さ7 mm、パネル切抜き16.2 mm 適切なレンズ / ランプについては、代表品番( ; 339-005 339-005 ) / ( ; 564-447 564-447 )を参照 16 mmの取り付けキットは、レンズ取り出し工具1個、16 mmのチューブ型金属スパナ1個、16 mmのプラスチック製サイドスパナ(品番 ; 338-894 338-894 を参照)注文コード47005876品番TH401100625