内容量1袋(100個)仕様スイッチの動作:ラッチ装着タイプ:パネルマウント動作温度範囲:-25 → +85℃コンタクトブロックの詳細についてはRS ; 350-894 350-894 、レンズについてはRS ; 350-917 350-917 (代表番号)を参照 対応するT-1小型ねじ山インジケータランプについては、RS ; 655-9205 655-9205 などを参照. IP67スイッチ機構/インジケータ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 別売りのレンズ、コンタクト装置、インジケータランプが必要 各ユニットに2つのコンタクトエレメントを装着可能で、4個までのN/Oコンタクト及び4個までのN/Cコンタクトを提供 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac 標準的な16 mm径の取り付け注文コード47005998品番515015-601