曜日別特売
V-2B-110V-60HZ バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー 47009995

バイブレータ V形

(1件のレビュー)
電圧(V)110
周波数(Hz)60
衝撃力(kg)4
内容量1個注文コード47009995品番V-2B-110V-60HZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
周波数(Hz)60電圧(V)110振動数(VPM)7200電圧×電流(VA)20適合(制御器)C4-5B衝撃力(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47009977
2016-05-31
用途: 米菓搬送用
メンテナンスKMサービス業

小型なのに振動がよくトラフーに使用すごく良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする