LFB-02-100/110V リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー 47010591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
振動数100~180Hz
最大長(mm)(シュート)200
質量(kg)1<br />(シュート/最大)0.2
定格電流(A)0.12
内容量1個注文コード47010591品番LFB-02-100/110V
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)
1
(シュート/最大)0.2
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.12最大幅(mm)(シュート)20振動数100~180Hz最大長(mm)(シュート)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする