※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
振動数
75~100Hz
90~120Hz
80~110Hz
75~100Hz
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010765
品番
LFB-550
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合
(コントローラ)C10-1VF
質量(kg)
(駆動部)10.0
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
定格電流(A)
0.15
振幅(mm)
(最大)0.75
振動数
75~100Hz