曜日別特売
C9-03VFTC 周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ シンフォニアテクノロジー 47010844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード47010844品番C9-03VFTC
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
周波数
全波:100~180Hz
高周波:220~360Hz
質量(kg)1.8出力電圧0~95V最大電流(A)0.6A入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする