2軸トルクヒンジ HG-T30S15

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47011465 品番HG-T30S15
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。

材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
(スプリングワッシャー)鋼/素地
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0
(回転方向)1.5
材質ステンレス鋼(SUS430) 用途セルフレジや小型モニターなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0〜40 仕上光沢バレル研磨
注意
使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります。
オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47011465
2021-02-03
用途:
船舶への照明取り付け
株式会社 渡辺商会 様

小型ボートにLED作業灯を取り付けました。
上下、左右に角度調整ができるので、理想通りに照明が変更できました。

1人が参考にしています
対象商品:
47011465
2020-04-25
用途:
展示会等での小物の設置に使用
その他業種

小物を設置する際に、接地面(ネジ止め部分)の面積が小さすぎたので、もう少し接地面を大きくしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
47011465
2017-09-30
用途:
注文間違いです。形は一緒なのですが、サイズが別物なんです。注文時にサイズの詳細不明でしたからこの商品は今は必要ないんです。
株式会社mixsato 様 (サービス業)

商品紹介時には寸法も必要事項ですよ。写真だけの判断では使えません。当社が必要としてるのは携帯電話用の小さなものです。まさかこのような大きいサイズのものがあるとは私の認識不足でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品寸法を明記するよう、改めさせて頂きます。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
47011465
2018-06-02
用途:
木工作業
吉田木工 様

今のところ問題なく使用しています。もう少し低廉であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする