LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47012533
品番
AD-503KB
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
質量(g)
62
ねじ長さL1(mm)
30.5
ねじ径M
M10
材質(ねじ部)
鋼(SWRCH)
仕様
カバー付
耐荷重(N)
400
材質(本体)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応