SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:オスコネクタ1極数:10コネクタ1行数:2ピッチ:1.27mm使用温度範囲:-40 → +105 ℃
注文コード
47012623
品番
FFSD-05-S-04.00-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ1極数:10
コネクタ1行数:2
ピッチ:1.27mm
使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応