SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
ケーブル長:127mmコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:オスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:40コネクタ2極数:40コネクタ1行数:2コネクタ2行数:2ピッチ:1.27mm許容電流値:2.3 A
注文コード
47012648
品番
FFSD-20-D-05.00-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル長:127mm
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:40
コネクタ2極数:40
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:1.27mm
許容電流値:2.3 A
RoHS指令(10物質対応)
対応