SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブル長:127mmコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:オスコネクタ2ハウジングジェンダー:オスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:26コネクタ2極数:26コネクタ1行数:2コネクタ2行数:2ピッチ:1.27mmシース色:グレー
注文コード
47012693
品番
FFSD-13-D-05.00-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
仕様
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル長:127mm
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:26
コネクタ2極数:26
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:1.27mm
シース色:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応