Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブル長:254mmコネクタ1タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:オスコネクタ1極数:10コネクタ1行数:2ピッチ:1.27mm使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 注文コード47012824 品番FFSD-05-S-10.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブル長:254mm
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ1極数:10
コネクタ1行数:2
ピッチ:1.27mm
使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする