Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:10コネクタ1行数:2ピッチ:2mm許容電流値:2.8 A 注文コード47012937 品番TCSD-05-S-12.00-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:10
コネクタ1行数:2
ピッチ:2mm
許容電流値:2.8 A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする