SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:オスコネクタ1極数:20コネクタ1行数:2ピッチ:2mm使用温度範囲:-40 → +105 ℃
注文コード
47012946
品番
TCSD-10-S-12.00-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ1極数:20
コネクタ1行数:2
ピッチ:2mm
使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応