SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:オスコネクタ2ハウジングジェンダー:オスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:50コネクタ2極数:50コネクタ1行数:2コネクタ2行数:2ピッチ:2mm許容電流値:2.8 A
注文コード
47012955
品番
TCSD-25-D-12.00-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:50
コネクタ2極数:50
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:2mm
許容電流値:2.8 A
RoHS指令(10物質対応)
対応