SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブル長:50.8mmコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:オスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスコネクタ1極数:10コネクタ2極数:10コネクタ1行数:2コネクタ2行数:2ピッチ:2mm許容電流値:2.8 A
注文コード
47013016
品番
TCSD-05-D-02.00-01-F-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル長:50.8mm
コネクタ1タイプ:IDC
コネクタ2タイプ:IDC
コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス
コネクタ1極数:10
コネクタ2極数:10
コネクタ1行数:2
コネクタ2行数:2
ピッチ:2mm
許容電流値:2.8 A
RoHS指令(10物質対応)
対応