アルミサポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SCS13) 注文コード47013811 品番AS-HG-SUS-M4040-8
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質・内容量など218種類から選べます 他の種類を見る

摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。
回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。
各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。

用途
半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
クリーンルーム
材質ステンレス鋼(SCS13) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用可能なアルミフレームなどの詳細はお問い合わせください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする