SAMTEC
Samtec USBコネクタ (タイプB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
シリーズ
USB-B
注文コード
47013874
品番
USB-B-S-F-B-VT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
シリーズ
USB-B
ポート数
1
定格電圧(V)
30 ac
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~+85
USBタイプ
2.0
オス・メス
メス